pagina iniziale

ITALIANA CORRUGATI - ITGCB10160N1 CAV. DWP B.6MT 450N N/N DN.160 - CB10160N1

ITALIANA CORRUGATI
copiacopia
ITALIANA CORRUGATI - ITGCB10160N1 CAV. DWP B.6MT 450N N/N  DN.160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

  • Tipologia - Pieghevole

Confezione

  • 6 M

EAN

7449075661403

Codice prodotto

ITGCB10160N1

Cod. produttore

CB10160N1

Produttore

ITG

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Tipologia:

Pieghevole

Diametro interno:

137 mm

Diametro esterno:

160 mm

Tubo corrugato a doppia parete di colore nero esternamente e nero internamente, in barre da 6 metri.