ITALIANA CORRUGATI - ITGAM0007500 MANICOTTO JOLLY DN.75 - AM0007500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Polietilene (PE)
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - Nero
Diametro esterno - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075987893
Codice prodotto
ITGAM0007500
Cod. produttore
AM0007500
Produttore
ITG
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Polietilene (PE)
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Diametro esterno:
75 mm
MANICOTTI DI GIUNZIONE MOD. JOLLY PER SISTEMI CAVIDOTTISTICI E DRENANTI


