pagina iniziale

ITALIANA CORRUGATI - ITGAM0006300 MANICOTTO JOLLY DN.63 - AM0006300

ITALIANA CORRUGATI
copiacopia
ITALIANA CORRUGATI - ITGAM0006300 MANICOTTO JOLLY DN.63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 63 mm

  • Qualità del materiale - Polietilene (PE)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073725190

Codice prodotto

ITGAM0006300

Cod. produttore

AM0006300

Produttore

ITG

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Diametro esterno:

63 mm

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

MANICOTTI DI GIUNZIONE MOD. JOLLY PER SISTEMI CAVIDOTTISTICI E DRENANTI