pagina iniziale

ITALIANA CORRUGATI - ITGAM0005000 MANICOTTO JOLLY DN.50 - AM0005000

ITALIANA CORRUGATI
copiacopia
ITALIANA CORRUGATI - ITGAM0005000 MANICOTTO JOLLY DN.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Polietilene (PE)

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073725183

Codice prodotto

ITGAM0005000

Cod. produttore

AM0005000

Produttore

ITG

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Diametro esterno:

50 mm

MANICOTTI DI GIUNZIONE MOD. JOLLY PER SISTEMI CAVIDOTTISTICI E DRENANTI