pagina iniziale

ITALIANA CORRUGATI - ITGAM0004000 MANICOTTO JOLLY DN.40 - AM0004000

ITALIANA CORRUGATI
copiacopia
ITALIANA CORRUGATI - ITGAM0004000 MANICOTTO JOLLY DN.40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Polietilene (PE)

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073725176

Codice prodotto

ITGAM0004000

Cod. produttore

AM0004000

Produttore

ITG

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Diametro esterno:

40 mm

MANICOTTI DI GIUNZIONE MOD. JOLLY PER SISTEMI CAVIDOTTISTICI E DRENANTI