ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT501N-150 CAVO COAX SAT501NERO SHR. 6X150M - SAT501N-150
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore esterno - 4 mm
Diametro del conduttore interno - 0.8 mm
Materiale del rivestimento - PVC
Resistenza d'onda - 75 Ohm
Colore del rivestimento - Nero
Confezione
900 M
EAN
8000027730906
Codice prodotto
ICOSAT501N-150
Cod. produttore
SAT501N-150
Produttore
ICO
Diametro del conduttore esterno:
4 mm
Diametro del conduttore interno:
0.8 mm
Materiale del rivestimento:
PVC
Resistenza d'onda:
75 Ohm
Colore del rivestimento:
Nero
Materiale del conduttore interno:
Rame
Materiale del conduttore esterno:
Rame
Forma del conduttore esterno:
Film + treccia
Dielettrico:
PE cavo
Diametro esterno circa:
5 mm


