pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICORP913B-100 CAVO COAX RP913B SHR 6X100 M - RP913B-100

ITALIANA CONDUTTORI
copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICORP913B-100 CAVO COAX RP913B SHR 6X100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore esterno - 5.3 mm

  • Diametro del conduttore interno - 1.13 mm

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Resistenza d'onda - 75 Ohm

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 600 M

EAN

8000057130608

Codice prodotto

ICORP913B-100

Cod. produttore

RP913B-100

Produttore

ICO

Diametro del conduttore esterno:

5.3 mm

Diametro del conduttore interno:

1.13 mm

Materiale del rivestimento:

PVC

Resistenza d'onda:

75 Ohm

Colore del rivestimento:

Bianco

Materiale del conduttore interno:

Rame

Materiale del conduttore esterno:

Rame

Forma del conduttore esterno:

Film + treccia

Dielettrico:

PE cavo

Diametro esterno circa:

6.6 mm

Cavo coassiale doppio schermo - 75 Ohm Cavo doppio schermo (Classe di schermatura A++)