pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICODG80NERO-150 CAVO COAX DG80NERO BIANCO BANDE NERE SH - DG80NERO-150

ITALIANA CONDUTTORI
copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICODG80NERO-150 CAVO COAX DG80NERO  BIANCO BANDE NERE SH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore interno - 0.8 mm

  • Materiale del conduttore interno - Rame

  • Diametro del conduttore esterno - 4 mm

  • Materiale del conduttore esterno - Rame

  • Forma del conduttore esterno - Film + treccia

Confezione

  • 150 M

EAN

8000049310155

Codice prodotto

ICODG80NERO-150

Cod. produttore

DG80NERO-150

Produttore

ICO

Diametro del conduttore interno:

0.8 mm

Materiale del conduttore interno:

Rame

Diametro del conduttore esterno:

4 mm

Materiale del conduttore esterno:

Rame

Forma del conduttore esterno:

Film + treccia

Dielettrico:

PE cavo

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza d'onda:

75 Ohm

Diametro esterno circa:

5 mm

Cavo coassiale per uso interno e ricezione digitale - 75 Ohm. Guaina bianca con bande nere