ITALIANA CONDUTTORI - ICODG70-200 CAVO COAX DG70 SHR 6X200 M - DG70-200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore interno - 0.7 mm
Materiale del conduttore interno - Rame
Diametro del conduttore esterno - 3.4 mm
Materiale del conduttore esterno - Rame
Forma del conduttore esterno - Film + treccia
Confezione
1200 M
EAN
8000004631202
Codice prodotto
ICODG70-200
Cod. produttore
DG70-200
Produttore
ICO
Diametro del conduttore interno:
0.7 mm
Materiale del conduttore interno:
Rame
Diametro del conduttore esterno:
3.4 mm
Materiale del conduttore esterno:
Rame
Forma del conduttore esterno:
Film + treccia
Dielettrico:
PE cavo
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Bianco
Resistenza d'onda:
75 Ohm
Diametro esterno circa:
4.3 mm


