pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICODG163-500 CAVO COAX DG163 BL 500 M - DG163-500

ITALIANA CONDUTTORI
copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICODG163-500 CAVO COAX DG163 BL 500 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore esterno - 7.85 mm

  • Diametro del conduttore interno - 1.63 mm

  • Resistenza d'onda - 75 Ohm

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Materiale del conduttore interno - Rame

Confezione

  • 500 M

EAN

8000004550503

Codice prodotto

ICODG163-500

Cod. produttore

DG163-500

Produttore

ICO

Diametro del conduttore esterno:

7.85 mm

Diametro del conduttore interno:

1.63 mm

Resistenza d'onda:

75 Ohm

Colore del rivestimento:

Nero

Materiale del conduttore interno:

Rame

Materiale del conduttore esterno:

Rame

Forma del conduttore esterno:

Film + treccia

Dielettrico:

PE cavo

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Diametro esterno circa:

10.1 mm

Cavo coassiale di trasporto e distribuzione per posa interrata - 75 Ohm DG163 Cavo per posa interrata (Classe di schermatura A+)