ITALIANA CONDUTTORI - ICODG100-100 CAVO COAX DG100 SHR 6X100 M - DG100-100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore esterno - 4.8 mm
Diametro del conduttore interno - 1 mm
Materiale del rivestimento - PVC
Resistenza d'onda - 75 Ohm
Colore del rivestimento - Bianco
Confezione
600 M
EAN
8000004430607
Codice prodotto
ICODG100-100
Cod. produttore
DG100-100
Produttore
ICO
Diametro del conduttore esterno:
4.8 mm
Diametro del conduttore interno:
1 mm
Materiale del rivestimento:
PVC
Resistenza d'onda:
75 Ohm
Colore del rivestimento:
Bianco
Materiale del conduttore interno:
Rame
Materiale del conduttore esterno:
Rame
Forma del conduttore esterno:
Film + treccia
Dielettrico:
PE cavo
Diametro esterno circa:
6 mm


