ITALIANA CONDUTTORI - ICOCW41S-100 CAVO COAX CW41S BP 5X100 M - CW41S-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore esterno - 2.47 mm
Diametro del conduttore interno - 0.41 mm
Materiale del rivestimento - PVC
Resistenza d'onda - 75 Ohm
Colore del rivestimento - Bianco
Confezione
100 M
EAN
8000003140101
Codice prodotto
ICOCW41S-100
Cod. produttore
CW41S-100
Produttore
ICO
Diametro del conduttore esterno:
2.47 mm
Diametro del conduttore interno:
0.41 mm
Materiale del rivestimento:
PVC
Resistenza d'onda:
75 Ohm
Colore del rivestimento:
Bianco
Materiale del conduttore interno:
Ferro
Materiale del conduttore esterno:
Rame
Forma del conduttore esterno:
Film + treccia
Dielettrico:
PE cavo
Diametro esterno circa:
3.6 mm