pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICO17/73FC-500 CAVO COAX 17/73FC BL 500 M - 17/73FC-500

ITALIANA CONDUTTORI
copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICO17/73FC-500 CAVO COAX 17/73FC BL 500 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore interno - 1.63 mm

  • Materiale del conduttore interno - Rame

  • Diametro del conduttore esterno - 7.78 mm

  • Materiale del conduttore esterno - Rame

  • Forma del conduttore esterno - Film + treccia

Confezione

  • 500 M

EAN

8000060650506

Codice prodotto

ICO17/73FC-500

Cod. produttore

17/73FC-500

Produttore

ICO

Diametro del conduttore interno:

1.63 mm

Materiale del conduttore interno:

Rame

Diametro del conduttore esterno:

7.78 mm

Materiale del conduttore esterno:

Rame

Forma del conduttore esterno:

Film + treccia

Dielettrico:

PE cavo

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza d'onda:

75 Ohm

Diametro esterno circa:

10.1 mm

Cavo coassiale di trasporto e distribuzione per posa interrata - 75 Ohm 17/73FC Cavo per posa interrata (Classe di schermatura A)