pagina iniziale

IRSAP - 3IREIS058H0101 ARES/EH 818/580 CL.01 B01 - EIS058H0101

IRSAP
copiacopia
IRSAP - 3IREIS058H0101 ARES/EH 818/580 CL.01 B01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del radiatore - Diritto

  • Orientabile - no

  • Max. potenza assorbita del riscaldamento - 400 W

  • Colore - Bianco

  • Forma del tubo radiante - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018618470469

Codice prodotto

3IREIS058H0101

Cod. produttore

EIS058H0101

Produttore

3IR

Forma del radiatore:

Diritto

Orientabile:

no

Max. potenza assorbita del riscaldamento:

400 W

Colore:

Bianco

Forma del tubo radiante:

Tondo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

580 mm

Numero di tubi:

15

Altezza:

818 mm

Profondità:

30 mm

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

sì

Peso:

10.3 kg

Con telecomando/comando remoto:

no

Visualizzazione digitale:

sì

Regolazione della potenza:

Elettronico

Programmabile:

sì

Con temporizzatore:

sì

Adatto a bus:

no

Idoneo all'apprendimento:

sì

Indicazione del consumo:

no

Funzionamento tramite app:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

ARES ELETTRICO con controllo elettronico • Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • Elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • Cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm,spina SCHUKO • Completo di liquido termovettore • Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP44. L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.