pagina iniziale
in esaurimento

IRSAP - 3IREIL058I0101 ARES/EI 1462/580 CL.01 B01 - EIL058I0101

IRSAP
copiacopia
IRSAP - 3IREIL058I0101 ARES/EI 1462/580 CL.01 B01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del radiatore - Diritto

  • Orientabile - no

  • Max. potenza assorbita del riscaldamento - 700 W

  • Colore - Bianco

  • Forma del tubo radiante - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033539210147

Codice prodotto

3IREIL058I0101

Cod. produttore

EIL058I0101

Produttore

3IR

Forma del radiatore:

Diritto

Orientabile:

no

Max. potenza assorbita del riscaldamento:

700 W

Colore:

Bianco

Forma del tubo radiante:

Tondo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

580 mm

Numero di tubi:

28

Altezza:

1462 mm

Profondità:

30 mm

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Peso:

18.1 kg

Con telecomando/comando remoto:

no

Visualizzazione digitale:

no

Programmabile:

no

Con temporizzatore:

no

Adatto a bus:

no

Idoneo all'apprendimento:

no

Indicazione del consumo:

no

Funzionamento tramite app:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

ARES ELETTRICO con resistenza elettrica con interruttore ON/OFF incorporato • Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • Elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • Cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO • Completo di liquido termovettore • Resistenza elettrica con interruttore ON/OFF incorporato. Classe di isolamento I. Grado di protezione IP54. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.