pagina iniziale

IRSAP - 3IREIL058E0101 ARES/EE 1462/580 CL.01 B01 - EIL058E0101

IRSAP
copiacopia
IRSAP - 3IREIL058E0101 ARES/EE 1462/580 CL.01 B01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del radiatore - Diritto

  • Orientabile - no

  • Max. potenza assorbita del riscaldamento - 700 W

  • Colore - Bianco

  • Forma del tubo radiante - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053507945567

Codice prodotto

3IREIL058E0101

Cod. produttore

EIL058E0101

Produttore

3IR

Forma del radiatore:

Diritto

Orientabile:

no

Max. potenza assorbita del riscaldamento:

700 W

Colore:

Bianco

Forma del tubo radiante:

Tondo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

580 mm

Numero di tubi:

28

Altezza:

1462 mm

Profondità:

30 mm

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

sì

Peso:

18.1 kg

Con telecomando/comando remoto:

sì

Visualizzazione digitale:

no

Regolazione della potenza:

Elettronico

Programmabile:

sì

Con temporizzatore:

sì

Adatto a bus:

no

Funzionamento tramite app:

sì

Con materiale di fissaggio:

sì

ARES ELETTRICO con controllo elettronico WiFi • Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • Elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • Cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO • Completo di liquido termovettore • ARES ELETTRICO con controllo elettronico • Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • Elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • Cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO • Completo di liquido termovettore • Resistenza elettrica con controllo elettronico WiFi. Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP24. L'elettronica è disponibile nella stessa finitura colore del radiatore