pagina iniziale
in esaurimento

IPE SRL - IPENP2412 NP24-12VDC I BATTERIA RICARICABIL

IPE SRL
copiacopia
IPE SRL - IPENP2412 NP24-12VDC  I  BATTERIA RICARICABIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 24 Ah

  • Capacità 15 h - 22.3 Ah

  • Lunghezza - 166 mm

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768074925

Codice prodotto

IPENP2412

Cod. produttore

NP2412

Produttore

IPE

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

24 Ah

Capacità 15 h:

22.3 Ah

Lunghezza:

166 mm

Connettore:

Inserto femmina M5

Larghezza:

175 mm

Altezza compresi poli:

125 mm

Peso:

9 kg

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Vita utile a 20 °C:

5 year

Vita utile certificata EUROBAT:

Batteria VRLA uso generale Yuasa 5 anni. Classificazione Eurobat: 3 - 5 anni Standard Commercial. Batteria VRLA per utilizzi generali. Griglie in piombo/calcio per una durata superiore. Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senza acido libero. Ricombinazione dei gas. Prodotta in tutto il mondo. Buon recupero da scarica profonda. Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)