INTERGAS - IGS50100185 CALDAIA MUR.CONDENSAZ. WH - SOLO-HR 40 K - 50100185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale scambiatore di calore - Alluminio
Tensione allacciata - 230...230 V
Potenza nominale, 80-60°C - 40.9 kW
Larghezza - 450 mm
Numero di fasi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449076854392
Codice prodotto
IGS50100185
Cod. produttore
50100185
Produttore
IGS
Materiale scambiatore di calore:
Alluminio
Tensione allacciata:
230...230 V
Potenza nominale, 80-60°C:
40.9 kW
Larghezza:
450 mm
Numero di fasi:
1
Temperatura massima di alimentazione (temperatura di esercizio):
90 °C
Profondità:
270 mm
Temperatura di ritorno minima:
30 °C
Frequenza:
50 Hz
Altezza:
810 mm
Potenza nominale, 50-30°C:
41.8 kW
Diametro nominale di mandata:
3/4 pollice (20)
Diametro nominale di ritorno:
3/4 pollice (20)
Diametro nominale combustibile:
1/2 pollice (15)
Larghezza nominale del condotto, alimentazione aria:
80 mm
Diametro nominale del condotto, canna fumaria:
80 mm
Diametro esterno tubo, condensa:
32 mm