pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRPO68PG21 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO IP68 PG21 - PO68PG21

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 11...17 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014212361028

Codice prodotto

INRPO68PG21

Cod. produttore

PO68PG21

Produttore

INR

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

11...17 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

30 mm

Con alette bloccacavo:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Grado di protezione IP54.\nMateriale: ottone nichelato, guarnizione e o-ring : gomma nitrilica NBR 70 shore A, porta guarnizione: poliammide PA6.6. Temperatura di esercizio: -40°C ÷ 100°C