INTERCABLE SRL - INRPN68PG13 PRESSACAVO PA66 IP68 PG13,5 - PN68PG13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 6...11 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13.5
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
8014212360366
Codice prodotto
INRPN68PG13
Cod. produttore
PN68PG13
Produttore
INR
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
6...11 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13.5
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
24 mm
Con alette bloccacavo:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
7035
Temperatura di impiego:
-40...90 °C
Grado di protezione IP68
Materiale: poliammide PA66 UL94-V2,guarnizione ed o-ring: gomma nitrilica NBR 70 shore A
Temperatura di esercizio -40?C - 90?C
Colore grigio RAL7035.