pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRPN68M20D PRESSACAVO PA66 IP68 M20 CON DADO - PN68M20D

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 6...11 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014212360090

Codice prodotto

INRPN68M20D

Cod. produttore

PN68M20D

Produttore

INR

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

6...11 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

sì

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

24 mm

Con alette bloccacavo:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7035

Temperatura di impiego:

-40...90 °C

Grado di protezione IP68 Materiale: poliammide PA66 UL94-V2, guarnizione ed o-ring: gomma nitrilica NBR 70 shore A Temperatura di esercizio -40°C ÷ 90°C Colore grigio RAL7035.