pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR24302 SET BASE F. DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA - 24302

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR24302 SET BASE F. DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Corda di cavallottamento

  • Materiale - Rame

  • Accessorio - sì

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212548573

Codice prodotto

INR24302

Cod. produttore

24302

Produttore

INR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Corda di cavallottamento

Materiale:

Rame

Accessorio:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Il dispositivo é studiato per la realizzazione della messa a terra e in corto circuito di cavi BT nelle morsettiere delle cassette di derivazione o sezionamento con profondita' ridotta.

Dotazione:

  • N° 4 inserti di serraggio tipo E13 (mod. 2203013)
  • N° 4 inserti di serraggio tipo E14 (mod. 2203014)
  • N° 4 inserti di serraggio tipo E17 (mod. 2203017)
  • N° 4 inserti di serraggio tipo E19 (mod. 2203019)
  • N° 4 inserti di serraggio tipo D6 (mod. 2203106)
  • N° 4 inserti di serraggio tipo D8 (mod. 2209080)
  • N° 1 manopola di maneggio isolata (no.mod. 22011)
  • N°1 contenitore per la presa dei inserti e attrezzi di serratura