pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR24301 DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA ED IN C.C. - 24301

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR24301 DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA ED IN C.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Corda di cavallottamento

  • Materiale - Rame

  • Accessorio - sì

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212538888

Codice prodotto

INR24301

Cod. produttore

24301

Produttore

INR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Corda di cavallottamento

Materiale:

Rame

Accessorio:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Il dispositivo è studiato per la realizzazione della messa a terra e in corto circuito di caviBT nelle morsettiere delle cassette di derivazione o sezionamento con profondità ridotta. Dotazione disp. 24301: • N°1 dispositivo di corto circuito 8kA • N°1 cavo di messa a terra (lunghezza 2 metri) con morsetto regolabile • N°1 giravite a brugola S4 • N°1 borsa per il contenimento del dispositivo e accessori