pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR24200 RAGNO BT- DI MESSA A TERRA ED IN C.C. - 24200

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR24200 RAGNO BT- DI MESSA A TERRA ED IN C.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Corda di cavallottamento

  • Materiale - Rame

  • Accessorio - sì

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212228598

Codice prodotto

INR24200

Cod. produttore

24200

Produttore

INR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Corda di cavallottamento

Materiale:

Rame

Accessorio:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Indicato per la messa a terra ed in corto circuito di cavi BT in corrispondenza di punti fissi predisposti.\nCaratteristiche:\n• Cortocircuitazione realizzata con due cavi collegati (lunghezza 600 e 750 mm) con 4 spinotti ad espansione di 8 mm\n• Cavo dimessa a terra (lunghezza 2 m) con morsetto a vite regolabile fino a 20mm e spinotto ad espansione di 8 mm\n• Cavo di messa a terra collegabile al morsetto centrale del dispositivo di corto circuito