pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR21192 CAVO SHUNT BT 250A/200A MORS. BLU-755000 - 21192

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR21192 CAVO SHUNT BT 250A/200A MORS. BLU-755000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 200 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212135780

Codice prodotto

INR21192

Cod. produttore

21192

Produttore

INR

Corrente primaria:

200 A

Il dispositivo di collegamento e' idoneo per essere impiegato come by-pass su linee in cavo unipolare BT in tensione per consentire l‘eliminazione di scatola di derivazione obsoleta a parete (senza l‘apertura del coperchio) con giunzione rigida della linea dorsale in cavo unipolare.\n• Collegamento attraverso spinotti ad espansione D8 isolati\n• Cavo extraflessibile a doppio isolamento in accordo alla norma IEC 228\n• Lunghezza cavo 3000 mm\n• Tensione nominale del cavo fino a U/U0 1,8/3 kV\n• Resistentead un carico equival. a 200A per 60 min. o 250 A per 15 min.\n• Tensione nominale fino a 600V AC / DC (50-60Hz)\n• Resistenza a cortocircuito di 8 kA per 0,2 sec. o 1,3 kA per 60 sec.