pagina iniziale

INSET SPA - INSB13010 IPC32 CURVA 90 TUBO RIGIDO GRI IP65 - B13010

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 32 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

  • Tipologia - Inserire

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010730505647

Codice prodotto

INSB13010

Cod. produttore

B13010

Produttore

HBO

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

32 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Tipologia:

Inserire

Senza alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC

Diametro:

32 mm

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Angolo del gomito:

90 °

Superficie spazzolata:

no

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Flessibile:

no

Curva a 90° per tubi rigidi di diametro 32 mm, autoestinguente UL94: V0,realizzata in PVC rigido grigio RAL 7035. Gradi di protezione IP65, resistente ai raggi UV e al filo incandescente GWT 850°C (EN 60695-2-11). Assicura un’installazione sicura e affidabile sia indoor che outdoor.