INSET SPA - INSB13004 IPT32 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP65 - B13004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Protezione della superficie - Non trattato
Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito
Superficie lucidata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010730505463
Codice prodotto
INSB13004
Cod. produttore
B13004
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucidata:
no
Superficie spazzolata:
no
Senza alogeni:
no
Adatto ad uso esterno:
sì
Tipologia:
Raccordo a innesto
Con funzione di blocco:
no
Tipo di funzione di blocco:
Altro
Per diametro del tubo nominale:
32 mm
In due parti:
no
Con coperchio e apertura per l'ispezione:
no
Colore:
Grigio
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Con filettatura esterna:
no
Con filettatura interna:
no
Divisibile:
no
Eccentrico:
no


