pagina iniziale

INSET SPA - INSB13003 IPT25 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP65 - B13003

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010730505432

Codice prodotto

INSB13003

Cod. produttore

B13003

Produttore

HBO

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Senza alogeni:

no

Adatto ad uso esterno:

Tipologia:

Raccordo a innesto

Con funzione di blocco:

no

Tipo di funzione di blocco:

Altro

Per diametro del tubo nominale:

25 mm

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Colore:

Grigio

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Con filettatura interna:

no

Divisibile:

no

Eccentrico:

no

Manicotto per tubi rigidi di diametro 25 mm. Autoestinguente UL94: V0, grigio RAL 7035, realizzato in PVC rigido. Grado di protezione IP65, resistente ai raggi UV e al filo incandescente GWT 850°C (EN 60695-2-11). Assicura un’installazione sicura e affidabile sia indoor che outdoor.