pagina iniziale

INSET SPA - INSB13001 IPT16 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP65 - B13001

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 16 mm

  • Colore - Grigio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Raccordo a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010730505371

Codice prodotto

INSB13001

Cod. produttore

B13001

Produttore

HBO

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

16 mm

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Raccordo a innesto

Senza alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC

Adatto ad uso esterno:

sì

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

In due parti:

no

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile:

no

Con filettatura interna:

no

Con funzione di blocco:

no

Tipo di funzione di blocco:

Altro

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP65 grigio IPT16