pagina iniziale

INSET SPA - INSB11965 GSTON16 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11965

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 16 mm

  • Tipologia - Raccordo a innesto

  • Qualità del materiale - PVC

  • Superficie lucidata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010730509126

Codice prodotto

INSB11965

Cod. produttore

B11965

Produttore

HBO

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

16 mm

Tipologia:

Raccordo a innesto

Qualità del materiale:

PVC

Superficie lucidata:

Raccordo tra tubo rigido di 16 mm di diametro e guaina spiralata di 12 mm di diametro, in PVC rigido grigio RAL 7035, con proprietà autoestinguenti (UL94: V0). Garantisce protezione IP67 con tubo rigido e IP65 con guaina, assicurando resistenza e affidabilità. Ideale per impianti elettrici a vista, sia interni che esterni, è resistente ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850°C (GWT EN 60695-2-11). Confezione da 6 pezzi.