INSET SPA - INSB11964 RTGN16 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11964

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per diametro del tubo nominale - 16 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Tipologia - Raccordo a innesto
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8010730509119
Codice prodotto
INSB11964
Cod. produttore
B11964
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Per diametro del tubo nominale:
16 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipologia:
Raccordo a innesto
Qualità del materiale:
Altro
Superficie lucidata:
no
Raccordo in polipropilene per tubo rigido e guaina spiralata del diametro di 16 mm di colore grigio RAL 7035, studiato per unire tubo rigido e guaina dello stesso diametro nominale senza ridurre il passaggio interno. Assicura protezione IP67, elevata resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750 °C (GWT EN 60695-2-11). Certificato UL94 HB e Halogen Free, garantisce affidabilità e lunga durata negli impianti. Confezione da 6 pezzi.


