INSET SPA - INSB11914 RTGN25 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Superficie lucidata - no
Tipologia - Raccordo a innesto
Confezione
1 PZ
EAN
8010730508884
Codice prodotto
INSB11914
Cod. produttore
B11914
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Superficie lucidata:
no
Tipologia:
Raccordo a innesto
Per diametro del tubo nominale:
25 mm
Raccordo tubo rigido-guaina pari diametro IP67 grigio in sacchetto da 6pz RTGN25


