INSET SPA - INSB11858 GSTON40 R.TUBO-GUAINA D40-32 GRI IP67 - B11858

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Superficie lucidata - sì
Tipologia - Raccordo a innesto
Per diametro del tubo nominale - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010730504619
Codice prodotto
INSB11858
Cod. produttore
B11858
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Superficie lucidata:
sì
Tipologia:
Raccordo a innesto
Per diametro del tubo nominale:
40 mm
Raccordo tra tubo rigido di 40 mm di diametro e guaina spiralata di 32 mm di diametro, in PVC rigido grigio RAL 7035, con proprietà autoestinguenti (UL94: V0). Garantisce protezione IP67 con tubo rigido e IP65 con guaina, assicurando resistenza e affidabilità. Ideale per impianti elettrici a vista, sia interni che esterni, è resistente ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850°C (GWT EN 60695-2-11).


