pagina iniziale

INSET SPA - INSB11855 GSTON20 R.TUBO-GUAINA D20-16 GRI IP67 - B11855

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 20 mm

  • Tipologia - Raccordo a innesto

  • Qualità del materiale - Altro

  • Superficie lucidata - sì

Confezione

  • 260 PZ

EAN

8010730504503

Codice prodotto

INSB11855

Cod. produttore

B11855

Produttore

HBO

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

20 mm

Tipologia:

Raccordo a innesto

Qualità del materiale:

Altro

Superficie lucidata:

sì

Raccordo tra tubo rigido di 20 mm di diametro e guaina spiralata di 16 mm di diametro, in PVC rigido grigio RAL 7035, con proprietà autoestinguenti (UL94: V0). Garantisce protezione IP67 con tubo rigido e IP65 con guaina, assicurando resistenza e affidabilità. Ideale per impianti elettrici a vista, sia interni che esterni, è resistente ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850°C (GWT EN 60695-2-11).