pagina iniziale
in esaurimento

INSET SPA - INSB11694 FCXL32 T.COEX.PIEG.AUT 30M VIOLA 3321 - B11694

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11694 FCXL32 T.COEX.PIEG.AUT 30M VIOLA 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Viola

  • Diametro interno - 24 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8010730506903

Codice prodotto

INSB11694

Cod. produttore

B11694

Produttore

HBO

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Viola

Diametro interno:

24 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

FCXL 32 kunststoff Wellschlauch koextrudiert selbstlöschend 30M 3321

Un prodotto INSET SPA

Scopri la serie INSET SPA