pagina iniziale
in esaurimento

INSET SPA - INSB11685 FCXN25 T.COEX.PIEG.AUT 50M NERO 3321 - B11685

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11685 FCXN25 T.COEX.PIEG.AUT 50M NERO 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 18 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8010730502158

Codice prodotto

INSB11685

Cod. produttore

B11685

Produttore

HBO

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

18 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

FCXN25 Wellschlauch PVC + PP koextrudiert 3321 schwarz

Un prodotto INSET SPA

Scopri la serie INSET SPA