pagina iniziale
in esaurimento

INSET SPA - INSB11680 FCXA25 T.COEX.PIEG.AUT 50M AZZUR 3321 - B11680

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11680 FCXA25 T.COEX.PIEG.AUT 50M AZZUR 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Blu

  • Diametro interno - 18 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8010730059768

Codice prodotto

INSB11680

Cod. produttore

B11680

Produttore

HBO

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Blu

Diametro interno:

18 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

FCXA25 Wellschlauch PVC + PP koextrudiert 3321 blau

Un prodotto INSET SPA

Scopri la serie INSET SPA