pagina iniziale
in esaurimento

INSET SPA - INSB11679 FCXA20 T.COEX.PIEG.AUT 75M AZZUR 3321 - B11679

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11679 FCXA20 T.COEX.PIEG.AUT 75M AZZUR 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Blu

  • Diametro interno - 13.9 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8010730059744

Codice prodotto

INSB11679

Cod. produttore

B11679

Produttore

HBO

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Blu

Diametro interno:

13.9 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente UL94: V0, diametro di 20 mm, azzurro. Conforme EN 61386 (classe 3321), è ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e nel cemento liquido. In PVC rigido rivestito in Polipropilene, non propaga la fiamma e resiste al GWT 960 °C (EN 60695-2-11), offrendo sicurezza e resistenza.

Un prodotto INSET SPA

Scopri la serie INSET SPA