pagina iniziale

INSET SPA - INSB11557 FMPM32 T.CORR.PIEG.AUT MARRONE 3321 - B11557

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11557 FMPM32 T.CORR.PIEG.AUT MARRONE 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Marrone

  • Diametro interno - 24.3 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 25 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8010730015405

Codice prodotto

INSB11557

Cod. produttore

B11557

Produttore

HBO

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Marrone

Diametro interno:

24.3 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

Parete forata:

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Tubo corrugato pieghevole autoestinguente UL94: V0, diametro di 32 mm, marrone. Conforme EN 61386 (classe 3321), è ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti e pavimenti flottanti. In PVC rigido, non propaga la fiamma eresiste al Glow Wire Test 960 °C (EN 60695-2-11), offrendo sicurezza e resistenza.

Un prodotto INSET SPA

Scopri la serie INSET SPA