pagina iniziale

INSET SPA - INSB11554 FMPM16 T.CORR.PIEG.AUT MARRONE 3321 - B11554

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11554 FMPM16 T.CORR.PIEG.AUT MARRONE 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Colore - Marrone

  • Diametro interno - 10.7 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8010730009763

Codice prodotto

INSB11554

Cod. produttore

B11554

Produttore

HBO

Diametro esterno:

16 mm

Colore:

Marrone

Diametro interno:

10.7 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Parete forata:

sì

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 marrone FMPM16

Un prodotto INSET SPA

Scopri la serie INSET SPA