pagina iniziale

INSET SPA - INSB11534 FMPAF16 T.CORR.PIEG.AUT+FILO AZZ 3321 - B11534

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11534 FMPAF16 T.CORR.PIEG.AUT+FILO AZZ 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Colore - Blu

  • Diametro interno - 10.7 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8010730005826

Codice prodotto

INSB11534

Cod. produttore

B11534

Produttore

HBO

Diametro esterno:

16 mm

Colore:

Blu

Diametro interno:

10.7 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Parete forata:

sì

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Tubo corrugato pieghevole autoestinguente UL94: V0, diametro di 16 mm, azzurro. Conforme EN 61386 (classe 3321), è ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti e pavimenti flottanti. In PVC rigido, non propaga la fiamma eresiste al Glow Wire Test 960 °C (EN 60695-2-11), offrendo sicurezza e resistenza. Dotato di sonda tirafilo in acciaio.

Un prodotto INSET SPA

Scopri la serie INSET SPA