INSET SPA - INSB11315 STC30 SONDA TIRACAVI 30 METRI - B11315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Materiale - Plastica
Lunghezza - 30 m
Confezione
1 PZ
EAN
8010730003167
Codice prodotto
INSB11315
Cod. produttore
B11315
Produttore
HBO
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 m
Sonda tirafili in nylon trasparente diametro 4 mm, lunghezza 30 m. Idonea per l’inserimento dei cavi negli impianti elettrici, è dotata di una sfera a molla e di un anello di tenuta entrambi svitabili e intercambiabili, offrendo massima versatilità. Diametro della sonda 4 mm, ottoni 6 mm, con molla flessibile in ottone da 3,2 mm. Garantisce praticità e resistenza.