pagina iniziale

INSET SPA - INSB11083 RFG40 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321 - B11083

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11083 RFG40 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 33.4 mm

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 15 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8010730000937

Codice prodotto

INSB11083

Cod. produttore

B11083

Produttore

HBO

Diametro esterno:

40 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

33.4 mm

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Numero RAL:

7035

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

pesante (classe 4, 1250 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

Tubo rigido autoestinguente UL94: V0, diametro 40 mm, grigio RAL 7035, classificato PESANTE in conformità alla norma EN 61386 (classe 4321), ideale per installazioni elettriche a parete e a soffitto. Realizzato in PVC, garantisce la non propagazione della fiamma e la resistenza al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11). Resistente UV, risulta idoneo per la realizzazione di impianti a vista indoor e outdoor con grado di protezione fino a IP67.

Un prodotto INSET SPA

Scopri la serie INSET SPA