INSET SPA - INSB11082 RFG32 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321 - B11082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 32 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 26.4 mm
Comportamento alla piegatura - Rigido
Materiale - PVC
Confezione
3 M
Classificazione green
EAN
8010730000920
Codice prodotto
INSB11082
Cod. produttore
B11082
Produttore
HBO
Diametro esterno:
32 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
26.4 mm
Comportamento alla piegatura:
Rigido
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no
Parete forata:
no
Installazione in calcestruzzo:
no
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
no
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Numero RAL:
7035
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Terreno:
no
Con indicazione del contatore:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
pesante (classe 4, 1250 N)
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Medio (classe 3)
Un prodotto INSET SPA
Scopri la serie INSET SPA


