INSET SPA - INSB10517 HALO32 TUBO RIGIDO HF GRI R7035 3321 - B10517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Senza alogeni - sì
Esecuzione resistente alla fiamma - sì
Comportamento alla piegatura - Rigido
Con manicotto - no
Confezione
33 M
EAN
8010730000982
Codice prodotto
INSB10517
Cod. produttore
B10517
Produttore
HBO
Materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Comportamento alla piegatura:
Rigido
Con manicotto:
no
A parete:
sì
Diametro interno:
27.7 mm
Diametro esterno:
32 mm
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035

Un prodotto INSET SPA
Scopri la serie INSET SPA