pagina iniziale
in esaurimento

INSET SPA - INSB10516 HALO25 TUBO RIGIDO HF GRI R7035 3321 - B10516

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 21.6 mm

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8010730000975

Codice prodotto

INSB10516

Cod. produttore

B10516

Produttore

HBO

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

21.6 mm

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

A parete:

sì

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

Installationsrohr HALO Technopolymer 25 GRAU RAL 7035

Un prodotto INSET SPA

Scopri la serie INSET SPA