pagina iniziale

INSET SPA - INSB10476 GSIG35 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311 - B10476

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10476 GSIG35 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 41 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 35 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 30 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8010730004379

Codice prodotto

INSB10476

Cod. produttore

B10476

Produttore

HBO

Diametro esterno:

41 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

35 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Minimo raggio di curvatura:

70 °

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

5...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Numero RAL:

7035

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

leggero (classe 2, 320 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG35

Un prodotto INSET SPA

Scopri la serie INSET SPA