pagina iniziale

INSET SPA - INSB10455 GSI25 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311 - B10455

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10455 GSI25 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 30.6 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 25 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 30 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2154 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8010730004140

Codice prodotto

INSB10455

Cod. produttore

B10455

Produttore

HBO

Diametro esterno:

30.6 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

25 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Minimo raggio di curvatura:

50 °

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

5...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

leggero (classe 2, 320 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

Guaina spiralata flessibile, diametro 25 mm, nero, autoestinguente UL94: V0, idonea per installazione outdoor e bordo macchina. Classificata 2311 (EN 61386) è realizzata in PVC resistente UV. Non propagante la fiamma, garantisce una resistenza GWT pari a960 °C (EN 60695-2-11). Il diamtero nominale è anche il diametro interno minimo del sitema.

Un prodotto INSET SPA

Scopri la serie INSET SPA