pagina iniziale

INSET SPA - INSB10453 GSI20 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311 - B10453

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10453 GSI20 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 24.7 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 20 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 30 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8010730004126

Codice prodotto

INSB10453

Cod. produttore

B10453

Produttore

HBO

Diametro esterno:

24.7 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

20 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Minimo raggio di curvatura:

40 °

Esecuzione resistente alla fiamma:

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

Temperatura d'esercizio:

5...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per impiego all'esterno:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

leggero (classe 2, 320 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI20

Un prodotto INSET SPA

Scopri la serie INSET SPA