INSET SPA - INSB10452 GSI16 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311 - B10452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20.7 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 16 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Materiale - PVC
Confezione
30 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1100 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8010730004119
Codice prodotto
INSB10452
Cod. produttore
B10452
Produttore
HBO
Diametro esterno:
20.7 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
16 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Minimo raggio di curvatura:
32 °
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no
Parete forata:
no
Installazione in calcestruzzo:
no
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Temperatura d'esercizio:
5...60 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Terreno:
no
Con indicazione del contatore:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
leggero (classe 2, 320 N)
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Medio (classe 3)
Un prodotto INSET SPA
Scopri la serie INSET SPA


